Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Gewebeschleifband XK850X TOP SIZE 10x330 mm Keramikkorn Körnung 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4018875007662
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018875007662
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Gewebeschleifband XK850X TOP SIZE Keramikkorn, Vollkunstharzbindung, Trägermaterial X-Polyester

Anwendung
Schweißnähte entfernen, Entgraten, Schleifen von Kanten und Flächen

Ausführung
• Selbstschärfendes Keramikkorn
• Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE
• Schleifen von Edelstahl, unlegiertem Stahl, Aluminium
• Kühler Schliff
• Bandverbindung E08, gerader Schnitt, mit Folie unterklebt

Ausführung
• Hohe Abtragsleistung durch Selbstschärfungseffekt
• Kühler Schliff und Standzeitverlängerung durch die schleifaktive Zusatzschicht VSM Top Size
• Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Bandlänge:
330 mm
Körnung:
120
Streuung:
Geschlossene Streuung
Anzahl Stück pro Paket:
100 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Keramikkorn
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Unlegierter Stahl | Aluminium
Typbezeichnung:
XK850X
Trägermaterial:
X-Polyester
Bandbreite:
10 mm
Bindung:
Vollkunstharz
Bandbreite x Bandlänge:
10 mm x 330 mm
Weitere Suchbegriffe: vsm k120 schleifband, endlos schleifband, endlos-schleifband korn 120, Schleifmittel, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Endlosschleifband, VSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,37*
€ 175,3703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,05*
€ 174,9895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,66*
€ 169,7654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,24*
€ 160,9356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,57*
€ 141,0983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.