Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Schleifbänder Korn 60 12x610 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4018875023525
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     702352
EAN/GTIN:
     4018875023525
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband 100x610
Schleifbänder passend für Biax Druckluft-Handbandschleifer

Ausführung
• Leistungsstarkes Aluminiumoxid Schleifband mit semi-robustem Baumwollgewebeträger.

Ausführung
• Lange Standzeit
• gute Anpassungsfähigkeit

Lieferung
Packungseinheit: 100 Schleifbänder
Weitere Informationen:
Streuung:
Dichte Streuung
Verbindung (Schleifbänder):
E07
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Korund)
Länge:
610 mm
Breite:
12 mm
Trägermaterial:
Baumwollgewebe semi-robust
Farbe:
Braun
Typ:
Passend für HB 12 S
Korngröße:
60
Bindung:
Kunstharz
Länge x Breite:
610 x 12 mm
Hersteller Artikelnummer:
702352
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Bandschleifer, Druckluft-, Druckluft-Handbandschleifer, Schleifmaschinen, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Druckluft Bandschleifer, Druckluft-Bandschleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Bandschleifmaschine, Druckluft Handbandschleifer, Schleifbänder, Schleifbandset, Schleifband Pack, VSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,80*
€ 181,832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,56*
€ 181,5464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,73*
€ 172,2287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,27*
€ 165,7313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,98*
€ 147,5362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.