Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Gewebeschleifband 75x1000 mm K220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4018875086636
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     708663
EAN/GTIN:
     4018875086636
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Gewebeschleifbänder KK711X für die Metallbearbeitung

Anwendung
Für stationäre Schleifmaschinen, einsetzbar bei unlegierten Stählen, Edelstahl, NE-Metallen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze bei normaler und mittlerer Beanspruchung.

Ausführung
• lange Standzeit mit hoher Leistungsstärke
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1000 mm
Körnung:
220
Streuung:
Dichte Streuung
Verbindung (Schleifbänder):
E13
Passend für Maschinentyp:
Bandschleifmaschine
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Metall
Typbezeichnung:
KK711X
Trägermaterial:
Baumwollgewebe robust
Farbe:
Braun
Bandbreite:
75 mm
Bindung:
Kunstharz
Bandbreite x Bandlänge:
75 mm x 1000 mm
Hersteller Artikelnummer:
708663
Weitere Suchbegriffe: gewebeschleifbänder 75x1000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Gewebeschleifbänder, Polierbänder, Schleifbänder, Gewebe-, Schleifmittel, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Endlosschleifband, VSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,56*
€ 200,5864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,18*
€ 198,9442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,24*
€ 190,6856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,93*
€ 179,6067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,10*
€ 161,959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.