| |
|
| Artikel-Nr.: 245-E4018875266472 Herst.-Nr.: 726647 EAN/GTIN: 4018875266472 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe KK114F in Abreißbox mit integriertem Abreißmesser
Anwendung Für legierte und unlegierte Stähle, Edelstahl, Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze, Holz, Farbe, Lacke und Kunststoff.
Ausführung • hohe Flexibilität und fadengenaues Reißverhalten • sehr lange Standzeit Weitere Informationen: | | Körnung: | 60 | Streuung: | Dichte Streuung | Werkstoff Schleifmittel: | Korund | Typbezeichnung: | KK114F | Trägermaterial: | Baumwollgewebe | Farbe: | Braun | Rollenbreite: | 25 mm | Rollenlänge: | 50 m | Bindung: | Kunstharz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifleinen vsm, schleifbandrolle, Schleifgewebe, Schleifpapier, Schmirgelpapier, Schleifmittel, Schleifpapier|Schleifgewebe, Handschleifpapier, Metall-Schleifpapier, VSM |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 26,06* | € 35,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,41* | € 35,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|