| |
|
| Artikel-Nr.: 245-E4975364111593 Herst.-Nr.: DFC569B EAN/GTIN: 4975364111593 |
| |
|
| | |
| Quick Back Cuttermesser 18 mm Razar Black Klinge Auto Lock und automatischer Klingeneinzug
Anwendung Sehr gut geeignet für Pappe, Leder, Tapete, Folie, Holz, Gipskarton
Ausführung • QUICK BACK Cutter 18 mm mit automatischem Rückzug der Klinge • mit Stahl-Finne, extra starke, gehärtete Klingenführung, DRIVER-TIP und AUTO LOCK • Besonders scharfe RAZAR BLACK Klingen aus SK-120 Premium Stahl. Optimierte Klingen-Geometrie und verbesserter Schneidenwinkel garantieren beste Schneidergbnisse. • Ergonomisch gerformter 2K-Elastomer-Griff mit Klingenmagazin • durch die Kombination aus Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfeprozess wird eine außergewöhnliche Schnittqualität erzielt • Das Auto Lock System fixiert Klingen mit einer Verriegelungskraft von 25 Kg sicher, ermöglicht kraftvolles Arbeiten und komfortables, schnelles Verstellen der Klingenlänge Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 185 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm, cuttermesser, Messer, Schere, Cutter, Stanleymesser, TAJIMA |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,89* | € 7,43* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,74* | € 7,91* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,71* | € 8,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,71* | € 8,23* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,93* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|