| |
|
| Artikel-Nr.: 245-EKASTU277374 Herst.-Nr.: 277374 EAN/GTIN: 4013207277300 |
| |
|
| | |
| Bügelschutzbrille Modell 12710 farblos
Ausführung • Rahmeninnenseite mit leicht zu reinigender Weichkomponente für hohen Tragekomfort • Zusatzschutz gegen reflektierendes Licht und Partikel • Hochgezogener Rahmen für effektiven Schutz der Augenbrauen • Rahmenkennzeichnung: 166 FT Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Markierung der Schutzscheibe: | 2-1,2 Ekastu 1 FT | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Werkstoff Schutzscheibe: | Polycarbonat | UV-Schutz: | 400 nm | Farbe Scheibe: | Farblos | EN-Norm: | 166 | 170 | Modell: | 12710 farblos | Gewicht: | 37 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutz, Augenschutz, Arbeitsschutzbrille Uvex, Schutzbrille getönt, EKASTU |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,52* | € 13,38* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 8,56* | € 13,40* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,16* | € 13,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,26* | € 13,69* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 8,43* | € 13,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|