Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ERDID207-300 Herst.-Nr.: D207-300 EAN/GTIN: 4010220000908 |
| |
|
| | |
| Loch-Scheren D 207, rechtsschneidend Schneide und Griff aus einem Stück geschmiedet
Anwendung Für kurze, gerade und Figurenschnitte. • Schneide und Griff aus einem Stück geschmiedet • Edelstahl-Schneide induktiv gehärtet • auch einsetzbar bei Kupfer, Zink und bedingt bei V2A-Edelstahlblechen • Griffe lackiert • maximal schneidbare Blechstärke 1 mm (600 N/mm²) Weitere Informationen: | | Schnittrichtung: | Rechtsschneidend | Werkstoff: | EDST | Oberfläche Griff: | Lackiert | Länge: | 300 mm | Werkstoff Griff: | 0 - nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, durchlaufschere, Lochscheren, Scheren, Messer, Schere, Metallhandschere-Lochscheren, ERDI |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,24* | € 25,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,32* | € 27,50* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,37* | € 28,44* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,60* | € 32,52* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 29,29* | € 36,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|