Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH Taschenlupe 3-fach EasyPocket mit LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH152110
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     152110
EAN/GTIN:
     4026158927538
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Taschen-Leuchtlupe easyPOCKET

Anwendung
Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle.

Ausführung
• Beleuchtung: helle superflache SMD LED
• flaches und leichtes Design
• helle LED-Beleuchtung beim Herausziehen der Linse
• LED-Licht schaltet sich automatisch ein, bei komplett herausgezogener Linse
• PXM Kunststoff-Leichtlinse

Lieferung
mit 2 Batterien CR 2025 (Lithium, 3V, 140 mAh)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Ausführung Linse:
Asphärisch
Werkstoff Linse:
Kunststoff-Leichtlinse mit kratzfester cera-tec® Hartbeschic
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Vergrößerung:
3-fach
Bruttogewicht:
0.066 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Farbe:
Schwarz
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, lupenlampe 3fach, lupen leuchte, eschenbach optik lupenlampe, Leuchtlupen, Endoskop, Leuchte, Arbeitsplatzleuchten, Licht, Arbeitsplatzlicht, Beleuchtung, Vergrößerungsglas-Leuchtlupen, ESCHENBACH
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 34,95*
€ 44,92*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,02*
€ 44,93*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,04*
€ 46,11*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 36,20*
€ 46,33*
3 Tage
14
€ 4,30*
ab € 36,95*
€ 48,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
152111
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.