Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Eschenbach Lupenleuchte VarioLED Flex Linsen Durchm. 76 mm Vergrößerung 2,5 fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH2781
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2781
EAN/GTIN:
     4048347393764
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
LED Lupenleuchte varioLED flex

Anwendung
Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle.

Ausführung
• Beleuchtungsstärke: ca. 6000 lx (in 150 mm Arbeitsabstand)
• Befestigung über Tischklemme für Plattendicken bis 60 mm
• Umschaltmöglichkeit zwischen Ring- und Segmentbeleuchtung
• Beleuchtungsnahpunkt für schattenfreie Ausleuchtung: 35 mm
• Schwanenhalsstativ
• komfortable Ausrichtung der Lupenleuchte durch ergonomischen 'Lupengriff'
• PXM Kunststoff-Leichtlinse

Ausführung
• schattenfreie Ausleuchtung durch Ringbeleuchtung mit 63 SMD-LED, auch bei extrem geringen Arbeitsabständen durch berechnete, optische Lichtführung

Lieferung
inkl. Netzteil ( Adapter für EU, GB, US ) und Tischklemme
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0 STK
Ausführung Linse:
Asphärisch
Linsendurchmesser:
76 mm
Werkstoff Linse:
Kunststoff-Leichtlinse mit kratzfester cera-tec® Hartbeschic
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Vergrößerung:
2,5-fach
Bruttogewicht:
1103 g
Nennspannung min.:
110 V
Stativlänge:
350 mm
Leistung:
5 W
Ausführung:
Schwanenhals mit Tischklemme
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Nennspannung max.:
230 V
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Standlupe, leseglas eschenbach optik, lupen leuchte, Lupenleuchten, Vergrößerungsgläser, Lupe, Vergrößerungsglas-Lupenleuchten, ESCHENBACH
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 281,41*
€ 312,44*
Lager 245
4
Frei Haus
ab € 281,60*
€ 312,46*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 276,45*
€ 315,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 285,71*
€ 317,11*
Frei Haus
ab € 296,19*
€ 328,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,46*
€ 371,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
€ 177,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.