Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWS Bohrstangenh. DIN 69880 Schaft 30 mm D= 12 mm Form E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-EWS135653
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     135653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
ews bohrstangenhalter din 69880
bohrstangenhalter din 69880
Bohrstangenhalter Form E2

Anwendung
Zum Spannen von Bohrstangen auf Drehmaschinen.

Ausführung
• für NC-Drehmaschinen
• für äußere und innere Kühlmittelzufuhr
• brüniert
• Werkzeugaufnahmen nach DIN 69880 /VDI 3425
Weitere Informationen:
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
68 mm
DIN:
69880-1
Form:
E2
VDI Aufnahmedurchmesser:
30
Auskraglänge:
60 mm
Spanndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Werkzeughalter für NC-Maschinen, Werkzeughalter, Werkzeughalter für NC Maschinen, EWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.