Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWS Bohrstangenh. DIN 69880 Schaft 30 mm D= 20 mm Form E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-EWS135656
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     135656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
ews bohrstangenhalter din 69880
bohrstangenhalter din 69880
Bohrstangenhalter Form E2

Anwendung
Zum Spannen von Bohrstangen auf Drehmaschinen.

Ausführung
• für NC-Drehmaschinen
• für äußere und innere Kühlmittelzufuhr
• brüniert
• Werkzeugaufnahmen nach DIN 69880 /VDI 3425
Weitere Informationen:
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
68 mm
DIN:
69880-1
Form:
E2
VDI Aufnahmedurchmesser:
30
Auskraglänge:
60 mm
Spanndurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Werkzeughalter für NC-Maschinen, Werkzeughalter, Werkzeughalter für NC Maschinen, EWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.