Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Zugspannzange DIN6341 K32 10,00 rund 386E 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION10319011000
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10319011000
EAN/GTIN:
     4054631014246
Suchbegriffe:
DIN 6341 Spannzange
Spannzangen DIN 6341
Zug-Spannzangen
Zugspannzangen
Zugspannzange DIN 6341 386E

Anwendung
Zur Werkstückspannung auf Nachdrehbänken, Schleifmaschinen und Teilapparaten mit hoher Rundlaufgenauigkeit und Haltekraft, vorzugsweise für blankes Material, da keine Spannüberbrückung

Ausführung
• h8, das heißt, nur das Nennmaß kann gespannt werden
• höhere Haltekräfte als bei Druckspannzangen, aber Axialbewegung der Zugspannzangen beim Spannen
Weitere Informationen:
Gewindeabmessung:
TR32 x 1,5
Durchmesser:
32 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Länge:
110 mm
Profilform:
Rund und glatt
Spanndurchmesser:
10.0 mm
Winkel alpha:
20°
Weitere Suchbegriffe: zugspannzangen 386e, din 6341 spannzange, Spannzangen, Präzisions-, Zugspannzange, FAHRION
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 57,76*
€ 78,14*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,70*
€ 85,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,28*
€ 87,41*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.