Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Dichtscheiben IK HP16-DI 9,00 mm 426 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION24303010900
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     24303010900
EAN/GTIN:
     4054631052682
Suchbegriffe:
Dichtscheibe Spannfutter ER
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Dichtscheiben zur Innenkühlung für Spannzangen Typ ER

Anwendung
Zum Abdichten von Spannzangen mittels Dichtscheiben.

Ausführung
• Für Spannzangenfutter FAHRION CENTRO P Nr. 23360 und 23760.
• Für saubere Innenkühlung.
• Vulkanisierte Dichtscheiben bis 80 bar einsetzbar.
• Spannüberbrückung 0,5 mm (+0,4/-0,1).

Hinweis
Nur in Verbindung mit den passenden Fahrion Spannmuttern funktionieren die Dichtscheiben. Fahrion Spannmutter HPC 16 DI, HPC 25 DI und HPC 32 DI= Bez.-Nr. 23360 917, 926, 933, 941.

Lieferung
1 Stück Dichtscheibe.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
1 mm
Außendurchmesser:
12.5 mm
Länge:
2 mm
Modell:
HP 16-DI
Spannbereich max.:
10 mm
Spanndurchmesser:
9 mm
Spannbereich min./max.:
1-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen für Fräserspannfutter, Werkzeugaufnahme, Spannzangen, Fräserspannfutter, FAHRION
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 23,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 27,61*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.