Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Spannmutter Centro P HPC 25 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION4481400
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     4481400
EAN/GTIN:
     4054631060533
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Präzisions-Spannmuttern CENTRO P für Außenkühlung

Anwendung
Standard Spannmutter für Außenkühlung.

Ausführung
• Für CENTRO P Spannzangenfutter.

Hinweis
Max. Anzugsdrehmoment ist auf der Spannmuttern.

Lieferung
1 Stück Präzisions-Spannmuttern.
Weitere Informationen:
Passend für Spannzangen-Typ:
ER 25/430E
Spannbereich min.:
1 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Außendurchmesser:
40 mm
Spannbereich max.:
16 mm
Spannmutter-Typ:
HPC 25
Spannbereich min./max.:
1-16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenmutter, spannmuttern din 6499, spannzange ohne norm, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme, FAHRION
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,75*
€ 34,71*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 26,81*
€ 34,75*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,10*
€ 35,11*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 27,88*
€ 36,96*
Lager 245
7
1
€ 7,90*
ab € 29,26*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.