Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Starter-Set 18V/3,0 Ah 92604324010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FEIN92604324010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604324010
EAN/GTIN:
     4014586892849
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Akku-Starter-Set 18V/3,0 Ah
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Lieferumfang:
2 x Akku 18V/3Ah + Ladegerät ALG 80 BC
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Bruttogewicht:
2484 g
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Akku-/Batteriekapazität 2:
3.0 Ah
Nennenergie:
54 Wh
Ladespannung min.:
12 V
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Ladestrom:
8 A
Akku-/Batteriegewicht:
0.45 kg
Akku-/Batteriekapazität:
3.0 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Nennspannung:
230 V/AC
Ladespannung max.:
18 V
Akku enthalten:
Ja
Akkuanzahl/-kapazität:
2 x 3,0 Ah
Hersteller Artikelnummer:
92604324010
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, schnellladegerät, Ladegeräte, Batterie-, Ladegerät, Akku, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, FEIN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 168,09*
€ 184,69*
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 199,67*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 180,85*
€ 209,18*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 196,66*
€ 214,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,80*
€ 216,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.