Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO Steckschlüssel ergonic-M-tec 7,0 mm mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FELO42807030
Herst.-Nr.:
     42807030
EAN/GTIN:
     4007157602879
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüssel, Sechskant-
Schraubwerkzeuge
Schlüssel
M-tec Ergonic-Sechskant-Steckschlüssel, mit Magnet Ergonic-3-Komponenten-Griff

Ausführung
• Ergonic-3-Komponenten-Griff
• mit federbelastetem Magnetkörper im Steckschlüssel, der Schraube oder Mutter hält

Ausführung
• Magnetkörper sorgt für sichere Platzierung an schwer zugänglichen Stellen
• bei langen Gewinden kann der Magnetkörper wegtauchen, sodass auch lange Gewindebolzen aufgenommen werden können
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
110 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
204 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 10,94*
Lager 245
11
1
€ 7,90*
ab € 12,64*
€ 18,38*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 28,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.