Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Eurokastenroller 13580 Ladefläche 610x410 mm 250 kg offener Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA13580/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13580/7016
EAN/GTIN:
     4017976948805
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Kistenroller
Transportroller aus Stahl pulverbeschichtet für Euroformate: 600 x 400 mm oder 2x 400 x 300 mm

Anwendung
Zum Transport von Euronorm-Behältern, für den ständigen industriellen Einsatz.

Ausführung
• Winkelstahl, Tragfähigkeit 250 kg

Ausführung
• sicherer Transport von Euronorm-Behältern durch passgenauen Rahmen
• langlebig durch robuste Bauweise
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
605 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Euronorm-Behälter | Eurokästen
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Winkelstahl
Mit Radfeststeller:
Ja
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
182 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Ladeflächenbreite:
405 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
605 x 405 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenroller fetra tk 250 kg, euro system roller, eurokastenroller fetra, Fahrgestelle, Transport-Roller, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportroller, Euronorm Fahrgestell, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.