Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Vierwandwagen
>
Artikel
Vierwandwagen 1553 Ladefläche 1.200x800 mm 500 kg, Drahtgitter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FETRA1553
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
1553
EAN/GTIN:
4017976015538
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen mit 4 Drahtgitter-Wänden Plattform aus Holz, Tragfähigkeit 500 und 600 kg
Anwendung
Zum Transport von schweren, stapelbaren Teilen, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.
Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr-/Profilstahl geschweißt
• Stirn- und Längswände aus Drahtgitter (50 x 50 x 4 mm)
• Wandhöhe 500 mm
• andere Bereifung auf Anfrage
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
• Ladung ist gegen Herunterfallen oder Beschädigung von Außen durch robuste Außenwände geschützt
• einfaches Be- und Entladen des Wagens durch herausnehmbare Längswand
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Werkstoff Wand:
Drahtgitter
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1380 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Mit Wänden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
809 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Wände:
4 STK
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
990 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Länge x Breite x Höhe:
1380 x 809 x 990 mm
... >
Plattformwagen
>
Plattformwagen mit Stirn- und Seitenwänden
>
Plattformwagen mit 4 Seitenwänden
Weitere Suchbegriffe:
Plattformwagen Ladefläche
,
Plattformwagen
,
Tischwagen
,
Vierwandwagen
,
tischwagen fetra ral 5007
,
plattformwagen
,
fetra plattformwagen
,
Transportwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
FETRA
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,75*
€ 349,38*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,78*
€ 351,03*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,60*
€ 352,02*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,94*
€ 359,32*
Lager 7356
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 307,34*
€ 360,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,02*
€ 418,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Drahtkorb zum Einhängen - Zubehör -, Größe (LxTxH) 600 x 150 x 200 mm
Fetra
1291
ab € 32,88*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
fetra® Scannerhalter, Innenmaße 120 x 87 x 150 mm, vordere Öffnung 40 mm, variabel anschraubbar
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
fetra® Schreibtafel Holz, DIN A4 Format hoch, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
fetra® Schreibtafel, DIN A4 Format quer, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablag
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen