Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmaterial-Wagen 2111 - 1.500 kg Tragfähigkeit 1500 kg Raddurchmesser 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2111
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2111
EAN/GTIN:
     4017976021119
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langgutwagen fetra
langgutwagen
Langmaterial-Wagen

Anwendung
Zum Transport von langen Gütern wie Rohren, Profilen, Stabmaterialien etc. bis 3 Tonnen.

Ausführung
• Profilstahl-Konstruktion geschweißt
• mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen
• 2 Materialmulden
• Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung
• in der Mitte 2 Bockrollen
• an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle
• Feststeller am Mittelradsatz
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Ladeflächenhöhe:
350 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,62*
€ 1.125,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,46*
€ 1.059,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,09*
€ 1.037,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,20*
€ 1.015,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,74*
€ 992,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.