Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Tragfähigkeit 1500 kg, Gabellänge 1.500 mm Lenkräder Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2116-15
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116-15
EAN/GTIN:
     4017976521169
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Gabelhubwagen Überlange Ausführung Gabelrolle Nylon Tandem, Lenkräder Gummi

Ausführung
• Industrieausführung: Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
• Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb
• Griff gummiummantelt
• Bedienhebel für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
• Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
• Lenkeinschlag: 2 x 100°

Hinweis
Reduzierte Tragkraft!
Weitere Informationen:
Gabellänge:
1500 mm
Werkstoff:
ST
Hubhöhe:
200 mm
Lenkraddurchmesser:
200 mm
Ausführung Gabelrollen:
Tandem
Oberfläche:
PLV
Werkstoff Gabelrolle:
Nylon
Tragfähigkeit:
1500 kg
Werkstoff Lenkräder:
Gummi
Gabelaußenabstand:
540 mm
Hubhöhe min.:
85 mm
Gabelrollendurchmesser:
80 mm
Farbe:
Melonengelb RAL 1028
Gabelzinkenbreite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen, Hubwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 533,05*
€ 594,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,20*
€ 605,97*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,43*
€ 624,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,50*
€ 633,14*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 575,6908*
€ 639,1308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,74*
€ 743,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,11*
€ 734,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,02*
€ 709,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,11*
€ 695,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,43*
€ 669,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.