Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmaterial-Wagen 2123 - 3 to. Tragfähigkeit 3000 kgRaddurchmesser 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2123
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2123
EAN/GTIN:
     4017976021232
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langgutwagen fetra
langgutwagen
Langmaterial-Wagen

Anwendung
Zum Transport von langen Gütern wie Rohren, Profilen, Stabmaterialien etc. bis 3 Tonnen.

Ausführung
• Profilstahl-Konstruktion geschweißt
• mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen
• 2 Materialmulden
• Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung
• in der Mitte 2 Bockrollen
• an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle
• Feststeller am Mittelradsatz
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Ladeflächenhöhe:
420 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.916,39*
€ 2.280,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,46*
€ 2.143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,77*
€ 2.092,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,68*
€ 2.057,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,22*
€ 2.041,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.