Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzrahmen 22901 f.Palettenfahrgestell f.Gitterboxen u.Flachpaletten 1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA22901
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22901
EAN/GTIN:
     4017976229010
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen für Fahrgestell für Paletten-Fahrgestell Höhe 140 mm, 270 mm und 370 mm

Anwendung
Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.

Ausführung
• Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken
• Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen

Hinweis
Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1200 kg
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
810 mm
Höhe:
140 mm
Ladeflächengröße:
1210 x 810 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,35*
€ 123,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 123,20*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,34*
€ 126,17*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 126,19*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,84*
€ 126,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.