Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller für Möbel Plattform aus Holz 600x350mm, Tragfähigkeit 500 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2352
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2352
EAN/GTIN:
     4017976023526
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
fetra möbelroller
Möbelhunde Tragfähigkeit bis 500 kg

Anwendung
Zum Transport von Möbeln und anderen sperrigen und schweren Lasten.

Ausführung
• Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag
• mit hochwertiger Folienbespannung

Ausführung
• niedrige Ladehöhe ermöglicht einfaches Unterfahren unter schwere Möbelstücke
• Rutschschutzbelag verhindert, dass Roller unter glatten Oberflächen wegrutscht

Lieferung
Verpackungseinheit: 2 Stück
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
600 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Geeignet zum Transport von:
Möbel
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
500 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Holz-Ladefläche
Werkstoff Rad:
Polyamid
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Nein
Ladeflächenhöhe:
140 mm
Anzahl Bockrollen:
0 STK
Farbe:
Blau
Ladeflächenbreite:
350 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Ladeflächengröße:
600 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Kasten-Roller, Kistenroller, Transporthund, Transport-Roller, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportroller, Möbelhund, Möbelhunde, FETRA
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 80,00*
4 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 80,40*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 66,21*
€ 81,83*
6 Tage
25
pro Packung
€ 5,45*
ab € 66,91*
€ 82,45*
Lager 245
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 67,17*
€ 83,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,06*
€ 98,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,10*
€ 97,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,34*
€ 93,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,78*
€ 88,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,17*
€ 79,93
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 33,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.