Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer verstellbar 505-775 mm 150 kg 510x410 mm neigbar 15/30 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA3280
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3280
EAN/GTIN:
     4017976032801
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer höhenverstellbar - im Raster und neigbar

Anwendung
Zur Bereitstellung von Material in Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörben usw. direkt am Arbeitsplatz.

Ausführung
• Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform
• Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante
• Plattform neigbar um 15° und 30°
• höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
510 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
PLV
Höhe max.:
775 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Totalstop optional:
Nein
Höhe min.:
500 mm
Farbe Ladefläche:
Brillantblau
Ausführung:
Höhenverstellbar | Fahrbar
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Stahlblech
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Ladeflächen:
1
Anzahl Bockrollen:
0
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
410 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Höhe min./max.:
500-775 mm
Ladeflächengröße:
510 x 410 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Rollenböcke, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.