Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4021 - Vollgummiräder Tragfähigkeit 500 kg Ladefläche 1000 mm x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4021V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4021V
EAN/GTIN:
     4017976840215
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen, 2-Achser, mit 2 Stirnwänden

Ausführung
• aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt
• Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
• Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff
• Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
• mit 2 Stirnwänden 300 mm hoch
• Stahlrohrrahmen mit wasserfestem Sperrholz
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1272 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
609 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1192 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handwagen traglast 500kg fetra, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,62*
€ 642,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,96*
€ 628,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,60*
€ 614,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,40*
€ 591,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.