Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4051 Tragfähigkeit 500 kg Ladefläche 1000 mm x 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4051
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4051
EAN/GTIN:
     4017976440514
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen, 2-Achser, mit 4 Wänden

Ausführung
• aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt
• Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
• Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff
• Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
• mit 2 Stirnwänden 300 mm hoch
• Stahlrohrrahmen mit wasserfestem Sperrholz
• mit 2 Einstecklängswänden aus wasserfesten Sperrholz, 220 mm hoch • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1272 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
609 mm
Ladeflächenhöhe:
308 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Höhe:
1192 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 550 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,61*
€ 481,11*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,57*
€ 481,33*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 409,48*
€ 486,50*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,23*
€ 501,92*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,32*
€ 509,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,92*
€ 597,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,12*
€ 593,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,66*
€ 552,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 56,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.