Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4091 Tragfähigkeit 200 kg Ladefläche 700 mm x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4091
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4091
EAN/GTIN:
     4017976340913
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
Handwagen leicht und handlich mit Sperrholzplattform

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Deichsel anschraubbar
• Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
• Verzinkte Variante für die Verwendung im Außenbereich geeignet

Lieferung
Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
700 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
1381 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
596 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Höhe:
774 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Ladeflächengröße:
700 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen bis 200 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.