Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4102 Tragfähigkeit 200 kg Ladefläche 800 mm x 525 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4102
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4102
EAN/GTIN:
     4017976341026
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen leicht und handlich mit herausnehmbarer Kunststoffmulde

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Deichsel anschraubbar
• mit herausnehmbarer Kunststoffmulde
• ohne Sperrholzladefläche
• Verzinkte Variante für die Verwendung im Außenbereich geeignet

Lieferung
Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
800 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
1566 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
692 mm
Ladeflächenbreite:
525 mm
Höhe:
774 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Ladeflächengröße:
800 x 525 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, handpritschenwagen fetra, plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 204,85*
€ 231,98*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,46*
€ 238,07*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,91*
€ 239,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,87*
€ 240,64*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 247,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,70*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.