Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4104 - Vollgummiräder Tragfähigkeit 400 kg Ladefläche 845 mm x 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4104V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4104V
EAN/GTIN:
     4017976741048
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen 1-Achser offenes Geländer, Tragfähigkeit 200 und 400 kg

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Wände 180/250 mm hoch
• Deichsel anschraubbar
• Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
845 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Länge:
1526 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
832 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Höhe:
801 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
80 mm
Ladeflächengröße:
845 x 545 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,83*
€ 404,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,46*
€ 396,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.