Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen mit Kasten 4107 Tragfähigkeit 200 kg Ladefläche 795x445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4107V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4107V
EAN/GTIN:
     4017976741079
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen 1-Achser mit Bordwänden, Tragfähigkeit 200 und 400 kg

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Wände 180/250 mm hoch
• Deichsel anschraubbar
• Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
• Räder mit Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
795 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
1476 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
691 mm
Ladeflächenbreite:
445 mm
Höhe:
730 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
80 mm
Ladeflächengröße:
795 x 445 mm
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,04*
€ 270,12*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 220,90*
€ 271,40*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 237,15*
€ 277,99*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 236,79*
€ 279,23*
Lager 245
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,61*
€ 351,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.