Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen mit Kasten 4108 Ladefläche 845x545 mm 1-Achser mit 4 Wänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4108
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4108
EAN/GTIN:
     4017976011851
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen 1-Achser mit Bordwänden, Tragfähigkeit 200 und 400 kg

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Wände 180/250 mm hoch
• Deichsel anschraubbar
• Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
• Räder mit Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
845 mm
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
400 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Wänden
Werkstoff Rad:
Luft
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Nein
Breite:
830 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
545 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Ladeflächengröße:
845 x 545 mm
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.