Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenw. 4475 -Anlage beidseitg Ladefl.1.600x800mm 1200kg, zweis.Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4475
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4475
EAN/GTIN:
     4017976020068
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Schwerlast-Plattenwagen beidseitig Tragfähigkeit 1200 kg

Anwendung
Zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- oder Kunststoffplatten, sowie kompletter Fenster und Türen.

Ausführung
• Profilstahl und Stahlrohr geschweißt
• zweiseitige Anlagen mit Profilgummi belegt
• Anlagehöhe 1450 mm
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1676 mm
Rungenhöhe:
1450 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Schwere Platten
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1200 kg
Länge:
1676 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Zweiseitig
Werkstoff Rad:
Elastic-Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Winkelstahl
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
800 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
2
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
230 mm
Höhe:
1783 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Schwerlast-Plattenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Plattentransportwagen, Schwerlast Plattenwagen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,60*
€ 1.011,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,46*
€ 1.000,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,76*
€ 971,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,58*
€ 950,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,95*
€ 922,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.