Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenwagen 4588 Ladefläche 1.860x620 mm 500 kg 2 Ladeflächen verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4588
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4588
EAN/GTIN:
     4017976164588
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifenwagen fetra
reifentransportwagen
Reifenwagen mit 2 Etagen verstärkte Ausführung, Tragfähigkeit 500 kg

Anwendung
Für den Einsatz mit hoher Beanspruchung, z. B. als Boxenwagen im Motorsport.

Ausführung
• Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt
• Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügeln verschraubbar
• verstärkte Ausführung
• 4 Lenkrollen mit Elastic-Bereifung blaugrau, spurlos, Naben mit Kugellager. 2 Stück mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1860 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Reifen
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1991 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit 2 Etagen
Werkstoff Rad:
Elastic-Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Stahlrohr
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
671 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
618 mm
Höhe:
1671 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportroller, Euroroller, FETRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,12*
€ 481,08*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,94*
€ 481,30*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 418,22*
€ 489,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,02*
€ 494,67*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,30*
€ 495,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,74*
€ 589,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,52*
€ 582,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,05*
€ 548,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,30*
€ 525,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,60*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,98*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,47*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.