Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6405V Ladefläche 1.600x900 mm mit Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6405V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6405V
EAN/GTIN:
     4017976014043
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen 2-Achser offen, Tragfähigkeit 700 bis 1250 kg

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge:
1945 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Offen
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
900 mm
EN-Norm:
1757-3
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
900 mm
Höhe:
1190 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
80 mm
Ladeflächengröße:
1600 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra handwagen tragkraft 1000kg, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,04*
€ 1.253,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,99*
€ 1.185,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,74*
€ 1.158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,81*
€ 1.136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,70*
€ 1.109,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.