Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6433 L mit Zugöse Tragfähigkeit 700 kg Ladefläche 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6433LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6433LZ
EAN/GTIN:
     4017976433042
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden mit Zugöse an der Deichsel

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Bordwände 600 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar
• Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
• Ladefläche = Länge – 65 mm, Breite – 5 mm.
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• mit Zugöse an der Deichsel
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Länge:
1550 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
850 mm
Ladeflächenhöhe:
420 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1130 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,59*
€ 1.517,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,83*
€ 1.431,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,03*
€ 1.400,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,12*
€ 1.372,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,80*
€ 1.345,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.