Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6433 V Tragfähigkeit 700 kg Ladefläche 1200 mm x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6433V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6433V
EAN/GTIN:
     4017976433011
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Bordwände 600 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar
• Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
• Ladefläche = Länge – 65 mm, Breite – 5 mm.
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Länge:
1550 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
850 mm
Ladeflächenhöhe:
420 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1125 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.074,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,75*
€ 1.444,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,56*
€ 1.363,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,65*
€ 1.334,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,19*
€ 1.308,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,69*
€ 1.278,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.