Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6436 V Tragfähigkeit 1250 kg Ladefläche 2000 mm x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6436V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6436V
EAN/GTIN:
     4017976436005
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Bordwände 600 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar
• Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
• Ladefläche = Länge – 65 mm, Breite – 5 mm.
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Länge:
2350 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
1050 mm
Ladeflächenhöhe:
490 mm
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Höhe:
1190 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
80 mm
Ladeflächengröße:
2000 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.191,21*
€ 1.276,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,14*
€ 1.301,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,54*
€ 1.302,07*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.247,88*
€ 1.332,88*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.443,42*
€ 1.611,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,73*
€ 1.917,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,30*
€ 1.806,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,45*
€ 1.772,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,95*
€ 1.743,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,42*
€ 1.717,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.