Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6443 L Tragfähigkeit 700 kg Ladefläche 1200 mm x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6443L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6443L
EAN/GTIN:
     4017976443010
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Bordwände 1000 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar
• Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
• Ladefläche = Länge – 65 mm, Breite – 5 mm.
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Länge:
1550 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
850 mm
Ladeflächenhöhe:
420 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1420 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 938,80*
€ 1.020,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,37*
€ 1.039,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,64*
€ 1.039,61*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 986,34*
€ 1.063,18*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,67*
€ 1.296,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,79*
€ 1.543,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,16*
€ 1.454,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,22*
€ 1.418,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,29*
€ 1.390,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,67*
€ 1.368,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.