Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6453 L mit Zugöse Tragfähigkeit 700 kg Ladefläche 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6453LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6453LZ
EAN/GTIN:
     4017976214092
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Handpritschenwagen 2-Achser mit Zugöse an der Deichsel

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Bordwände 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend
• Bordwände aus Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet, mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz
• Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• mit Zugöse an der Deichsel
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Länge:
1560 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
825 mm
Ladeflächenhöhe:
420 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1130 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 941,47*
€ 1.018,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,09*
€ 1.037,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,93*
€ 1.037,47*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 983,94*
€ 1.061,01*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,18*
€ 1.294,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,33*
€ 1.540,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,20*
€ 1.452,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,02*
€ 1.420,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,85*
€ 1.392,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,18*
€ 1.365,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.