Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6455L Ladefläche 1.600x900 mm mit Bordwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6455L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6455L
EAN/GTIN:
     4017976014128
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen 2-Achser mit Bordwänden, Tragfähigkeit 700 bis 1250 kg

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Bordwände 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend
• Bordwände aus Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet, mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz
• Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge:
1960 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Wänden
Werkstoff Rad:
Luft
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
925 mm
EN-Norm:
1757-3
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
900 mm
Höhe:
1200 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Ladeflächengröße:
1600 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, handpritschenwagen fetra, plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.098,19*
€ 1.136,43*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.075,10*
€ 1.155,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,85*
€ 1.179,01*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,98*
€ 1.215,50*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.312,92*
€ 1.464,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,83*
€ 1.743,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,06*
€ 1.641,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,78*
€ 1.603,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,24*
€ 1.575,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,92*
€ 1.562,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.