Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Band-Feilmaschine FBE 8-4 140 Set Leistungsaufnahme 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLEX453455
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     453455
EAN/GTIN:
     4030293201071
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Band-Feilmaschine FBE 8-4 140 800 Watt, Spannung 230 V

Anwendung
Zum Schleifen und Feilen an unzugänglichen Stellen.

Ausführung
• mit Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
• leistungsstarker Motor mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
• VE-Elektronik: für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
• Schleifkopf: um 140° schwenkbar, Schleifarme mit 9 mm oder 30 mm verwendbar
• Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm
• Bearbeitungslänge Schleifarm bis ca. 12 cm

Ausführung
• Schnell-Bandwechselsystem: für schnellen, werkzeuglosen Wechsel
• Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der Systemvorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen

Lieferung
Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, diverse Schleifbänder, in L-BOXX
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bandgeschwindigkeit max.:
8 m/s
Bandlänge:
533 mm
Bruttogewicht:
6.200 kg
Leistungsaufnahme:
800 W
Nennspannung min.:
230 V
Bandgeschwindigkeit min.:
3 m/s
Leistungsabgabe:
325 W
Leistungsaufnahme max.:
800 W
Geeignet für Bandabmessung:
533 x 4-30 mm | 533 x 4-9 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
FBE 8-4 140 Set
Kabellänge:
4 m
Mit Drehzahlvorwahl:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
2.6 kg
Hersteller Artikelnummer:
453455
Bandgeschwindigkeit min./max.:
3-8 m/s
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schwingschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), bandfeilmaschine flex, elektro schwingschleifer, Bandfeile, Bandschleifmaschine, Elektro-Bandschleifer, Elektrobandschleifer, Elektro Schleifmaschine, FLEX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,92*
€ 434,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,56*
€ 443,55*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 429,09*
€ 486,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,58*
€ 517,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,84*
€ 519,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,28*
€ 578,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,73*
€ 529,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,93*
€ 522,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,09*
€ 510,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
256.525
ab € 54,13*
Zubehör
FLEX
256.532
ab € 54,30*
Zubehör
FLEX
258.888
ab € 67,94*
Zubehör
FLEX
459.577
ab € 155,22*
Zubehör
FLEX
459.585
ab € 277,76*
Zubehör
FLEX
459.593
ab € 225,72*
Zubehör
FLEX
459607
ab € 95,18*
Zubehör
FLEX
436623
ab € 15,87*
Zubehör
FLEX
457337
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.