Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOTT Tischbohrmaschine TB 10 Eco Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLOTT217200
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     217200
EAN/GTIN:
     4251762500291
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Tischbohrmaschinen TB 10 Eco Plus Stromversorgung 230 V

Anwendung
Feinfühlige Präzisions-Bohrmaschine in Wechselstromausführung mit elektronisch, stufenlosen geregelten Motordrehzahlen, mit ruhigem Lauf und beispielhaftem Bedienkomfort.

Ausführung
• schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
• Not-Aus-Schlagtaster
• stufenlose Drehzahlregelung
TB 10 Plus - digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
TB 10 Eco Plus - digitale Drehzahlanzeige
• LED Beleuchtung
• Bohrschutz mit elektr. Absicherung
• Gewindeschneideinrichtung (nur TB 10 Plus)
• Spindelstop (nur TB 10 Plus)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Säulendurchmesser:
50 mm
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Dauerbetrieb):
10 mm
Bruttogewicht:
30 kg
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Normalbetrieb):
12 mm
Anzahl Antriebsstufen:
Stufenlos
Drehzahlanzeige:
Digital
Gewindeschneidleistung max.:
0 - nicht zutreffend
Motorleistung:
0.45 kW
Vorschubart:
Manuell
Aufspannflächenlänge:
180 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
TB 10 Eco Plus
Ausführung Motor:
Wechselstrommotor
Bohrfutteraufnahme:
B 16
Spindeldrehzahl max.:
3000 U/min
Nennspannung:
230 V/DC
Spindeldrehzahl min.:
500 U/min
Aufspannflächenbreite:
260 mm
Ausladung:
180 mm
Akku enthalten:
Nein
T-Nuten Aufspanntisch (Anzahl x Breite x Abstand):
2 x 12 x 100 mm
Gewicht:
30 kg
Spindelhub:
50 mm
Aufspannfläche:
180 x 260 mm
Spindeldrehzahl min./max.:
500-3000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine flott, tischbohrmaschine, tischbohrmaschine b 16, Tisch-Bohrmaschinen, Senkrechtbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, FLOTT
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.473,90*
€ 1.514,79*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.474,01*
€ 1.521,78*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.463,10*
€ 1.554,2249*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.482,97*
€ 1.558,65*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,38*
€ 1.679,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,26*
€ 1.998,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,26*
€ 1.887,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,56*
€ 1.870,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,38*
€ 1.860,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.