Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOTT Tischbohrmaschine TB 18 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLOTT218303
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     218303
EAN/GTIN:
     4251762500321
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Tischbohrmaschinen TB 18 Plus Stromversorgung 230 V

Anwendung
Die Tischbohrmaschinengeneration TB 18 Plus und TB 23 Plus - innovatives Design und überzeugende technische Merkmale. Vom Touchscreen-Display, dem ergonomisch angepassten Bohrhebel, der idealen Ausleuchtung bis hin zur insgesamt vereinfachten Anwendung durch weniger Bedienelemente.

Ausführung
• schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
• Not-Aus-Schlagtaster
• stufenlose Drehzahlregelung
• digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
• LED Beleuchtung
• Bohrschutz mit elektr. Absicherung
• Gewindeschneideinrichtung
• Spindelstop
• mit Zwischentisch
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Säulendurchmesser:
82 mm
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Dauerbetrieb):
18 mm
Bruttogewicht:
121 kg
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Normalbetrieb):
20 mm
Anzahl Antriebsstufen:
Stufenlos
Drehzahlanzeige:
Digital
Gewindeschneidleistung max.:
M12
Motorleistung:
0.75 kW
Vorschubart:
Manuell
Aufspannflächenlänge:
280 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
TB 18 Plus
Ausführung Motor:
Wechselstrommotor
Bohrfutteraufnahme:
MK 2
Spindeldrehzahl max.:
3000 U/min
Nennspannung:
230 V/DC
Spindeldrehzahl min.:
30 U/min
Aufspannflächenbreite:
340 mm
Ausladung:
240 mm
Akku enthalten:
Nein
T-Nuten Aufspanntisch (Anzahl x Breite x Abstand):
2 x 13 x 125 mm
Gewicht:
170 kg
Spindelhub:
100 mm
Aufspannfläche:
280 x 340 mm
Spindeldrehzahl min./max.:
30-3000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine flott, tischbohrmaschine, tischbohrmaschine mk2, Tisch-Bohrmaschinen, Senkrechtbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, FLOTT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.827,02*
€ 3.912,73*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 3.734,82*
€ 3.924,09*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.845,30*
€ 3.931,08*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.934,32*
€ 4.020,22*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.823,17*
€ 4.023,7893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.020,22*
€ 4.784,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.000,13*
€ 4.760,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.946,57*
€ 4.696,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.934,32*
€ 4.681,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.