Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOTT Tischbohrmaschine TB 23 Plus MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLOTT223011
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     223011
EAN/GTIN:
     4251762500413
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Tischbohrmaschine TB 23 Plus Stromversorgung 230 V

Anwendung
Die Tischbohrmaschinengeneration TB 18 Plus und TB 23 Plus - innovatives Design und überzeugende technische Merkmale. Vom Touchscreen-Display, dem ergonomisch angepassten Bohrhebel, der idealen Ausleuchtung bis hin zur insgesamt vereinfachten Anwendung durch weniger Bedienelemente.

Ausführung
• schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
• Not-Aus-Schlagtaster
• stufenlose Drehzahlregelung
• digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
• LED Beleuchtung
• Bohrschutz mit elektr. Absicherung
• Gewindeschneideinrichtung
• Spindelstop
• mit Zwischentisch
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Säulendurchmesser:
110 mm
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Dauerbetrieb):
23 mm
Bruttogewicht:
121 kg
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Normalbetrieb):
25 mm
Anzahl Antriebsstufen:
Stufenlos
Drehzahlanzeige:
Digital
Gewindeschneidleistung max.:
M16
Motorleistung:
1.5 kW
Vorschubart:
Manuell
Aufspannflächenlänge:
340 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
TB 23 Plus MK2
Ausführung Motor:
Drehstrommotor
Bohrfutteraufnahme:
MK 2
Spindeldrehzahl max.:
2000 U/min
Nennspannung:
400 V/DC
Spindeldrehzahl min.:
20 U/min
Aufspannflächenbreite:
420 mm
Ausladung:
260 mm
Akku enthalten:
Nein
T-Nuten Aufspanntisch (Anzahl x Breite x Abstand):
2 x 13/26 x 125
Gewicht:
235 kg
Spindelhub:
100 mm
Aufspannfläche:
340 x 420 mm
Spindeldrehzahl min./max.:
20-2000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine mk3 400v, tischbohrmaschine flott, tischbohrmaschine, Tisch-Bohrmaschinen, Senkrechtbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, FLOTT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.716,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.809,11*
€ 8.102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.788,32*
€ 8.078,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.716,50*
€ 7.992,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.