Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOTT Bohrmaschinenschraubstock [felix] 2.0 Backenbreite 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLOTT281142.202306
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     281142.202306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Flott (felix) 2.0 Bohrmaschinen-Schraubstock [felix] 2.0

Anwendung
    Einfach und sicher gebohrt dank des innovativen Bohrmaschinen-Schraubstocks von Felix Röwekämper Der Bohrmaschinenschraubstock für frei justierbare Aufspannung des Werkstücks Einfach, schnell, sicher und besser zu bedienen Mit zwei Handgriffen ist der Schraubstock auf dem Werktisch aufgespannt, präzise justiert und gesichert.


Ausführung
• Patentierter Aufspannmechanismus sorgt für ein Aufspannen des Schraubstocks mit einem Handgriff
• Gehärtete und präzisionsgeschliffene Spannbacken
• Prismenbacken mit Absatz, horizontalen und vertikalen Aussparungen
• Vergrößerter Verfahrweg und größere Spannweite

Ausführung
• Keine zusätzlichen Spannmittel mehr notwendig
• Kein Herumreißen oder Schlagen des Schraubstocks, durch volle Arbeitssicherheit (Verdrehsicherung)
• Frei positionierbar und volle Beweglichkeit des Schraubstocks
• Kurze Rüstzeit durch schnelles Aufspannen (bis zu 95 % Zeitersparnis)
• Für großes Spektrum an Werkstücken

Lieferung
1 Stück Flott (felix) 2.0 Bohrmaschinen-Schraubstock inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
40 mm
Körperlänge:
400 mm
Körperbreite:
140 mm
Typ:
(felix) 120 2.0
Spannweite:
168 mm
Backenbreite:
120 mm
Körperhöhe:
102 mm
Gewicht:
20.3 kg
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinen-schraubstock 120 mm backenbreite, bohrmaschinen schraubstock, flott bohrmaschinen-schraubstock, Bohrmaschinen-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, FLOTT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,89*
€ 778,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,49*
€ 762,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,73*
€ 692,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,21*
€ 680,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,37*
€ 664,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.