Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOTT Doppelschleifmaschine TS 200 SD P 250 x 470 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLOTT317762
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     317762
EAN/GTIN:
     4251762502059
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock flott
Doppelschleifmaschinen mit Maschinenständer oder Standartausführung

Anwendung
Schleifen, Entgraten und Schärfen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen, etc.

Ausführung
• Laufruhiger, wartungsfreier Motor
• Seitlich geschlossene Schutzhauben

Ausführung
• Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
• Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
• Beidseitiger Funken/Augenschutz

Hinweis
Optional lieferbar: Komplett mit NOT-AUS-Schlagtaster und Bremse! (Nur in Verbindung mit Maschinenständer oder Absaugung)

Lieferung
Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A, je 1 Schleifscheibe grob und fein
Weitere Informationen:
Schleifscheibenabmessung:
200 x 32 x 32 mm
Bruttogewicht:
20 kg
Drehzahl:
2550 U/min
Motorleistung:
1 kW
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
TS 200 SD P
Typ:
nur Doppelschleifer
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 400v, FLOTT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,21*
€ 932,62*
Frei Haus
ab € 828,64*
€ 933,44*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,95*
€ 987,91*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,91*
€ 1.175,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,70*
€ 1.081,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,50*
€ 1.040,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,32*
€ 1.021,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,95*
€ 1.011,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.