| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FLOTT317774 Herst.-Nr.: 317774 EAN/GTIN: 4251762502103 |
| |
|
| | |
| Doppelschleifmaschinen mit Maschinenständer oder Standartausführung
Anwendung Schleifen, Entgraten und Schärfen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen, etc.
Ausführung • Laufruhiger, wartungsfreier Motor • Seitlich geschlossene Schutzhauben
Ausführung • Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen • Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser • Beidseitiger Funken/Augenschutz
Hinweis Optional lieferbar: Komplett mit NOT-AUS-Schlagtaster und Bremse! (Nur in Verbindung mit Maschinenständer oder Absaugung)
Lieferung Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A, je 1 Schleifscheibe grob und fein Weitere Informationen: | | Schleifscheibenabmessung: | 200 x 32 x 32 mm | Bruttogewicht: | 45 kg | Drehzahl: | 2550 U/min | Motorleistung: | 1 kW | Produktkategorie: | B2B-Produkt | Modell: | TS 200 SD P | Typ: | Ständer, ohne Absaugung | Gewicht: | 60 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |