Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUX Pumpenset F 424 S-43/38 leicht brennbare Flüssigkeit Eintauchtiefe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLUX10-46024010
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     10-46024010
EAN/GTIN:
     4260387213226
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Pumpenset F424 S-43/38 elektrisch komplett einsatzbereit Edelstahl- Ansaugrohr, Druckschlauch und Zapfpistolel

Anwendung
Zur Förderung von brennbaren Flüssigkeiten.

Ausführung
• Kollektormotor F 460 Ex, 230 V, 50 Hz, 460 W, schutzisoliert, funkentstört
• Motor mit Unterspannungsauslösung und stufenloser Drehzahleinstellung
• Set komplett aus dichtungslosem Pumpenrohrsatz aus Edelstahl
• 2 m Universalschlauchleitung DN 21, Massekabel 2 m
• Schlauchfassungen und Zapfpistole aus Messing

Ausführung
• explosionsgeschützt, gebaut und zugelassen gemäß ATEX Richtlinie 94/9/EG Kategorie 2
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Fördermenge:
200 l/min
Geeignet für Fass:
60-200 Liter
Eintauchtiefe max.:
1000 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
F424 S-43/38
Nennspannung:
230 V/AC
Temperaturbeständigkeit max.:
100 °C
Förderhöhe max.:
9.5 m
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, explosionsgeschützte Pumpen, flux akkupumpe, akkupumpe, Pumpen, Pumpen, Fass- und Behälter-, Pumpen Fass Behälter, FLUX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.535,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.819,32*
€ 3.354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.780,31*
€ 3.308,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.658,47*
€ 3.163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.593,85*
€ 3.086,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.535,26*
€ 3.016,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.