Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEGUSSIT Schleiffeilen Sortiment 5-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FRIATECF900-00700-0
Hersteller:
     FRIATEC
Herst.-Nr.:
     F900-00700-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleiffeilen-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
DEGUSSIT Schleiffeilen-Sortiment

Anwendung
Für alle Schleif-, Entgrat- und Feinschleifarbeiten, zum Nachschärfen von Werkzeugen aller Art sowie zur Bearbeitung harter oder stark schmirgelnder Werkstoffe wie Quarz, Glas oder Keramik.

Ausführung
• bestehend aus je 1 Schleiffeile: dreikant 100 x 10 mm Korn mittel, vierkant 100 x 10 mm Korn mittel, vierkant 100 x 8 x 6 mm Korn fein, halbrund 100 x 10 mm Korn grob, rund 100 x 6 mm Korn mittel
• Mischkristall mit Hauptbestandteil Aluminiumoxid, bindemittelfrei
• typisch rote Färbung durch Zusätze von Chromoxid

Ausführung
• hoher Widerstand gegen Abnutzung und Formveränderung durch hohe Härte der Kristalle
• erzielt eine ausgezeichnete Oberflächengüte und Formgenauigkeit bei Präzisionsarbeiten

Hinweis
Bearbeitung trocken oder nass möglich

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
5 STK
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Geeignet für Werkstoff Gummi:
4
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
1
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Geeignet für Werkstoff HSS:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
1
Typbezeichnung:
DEGUSSIT
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Abziehsteine, DEGUSSIT, DEGUSSIT Schleiffeilen-Sortiment, Feinschleifwerkzeuge, DEGUSSIT, Schleiffeilen, DEGUSSIT, Abziehsteine, Schleifmittel, DEGUSSIT, Feinschleifwerkzeuge, Schleiffeilen, Feinschleifwerkzeuge DEGUSSIT, DEGUSSIT Schleiffeilen Sortiment, Abziehsteine DEGUSSIT, FRIATEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 38,874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 236,94*
€ 281,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 235,69*
€ 280,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 226,11*
€ 269,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 204,24*
€ 243,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 194,37*
€ 231,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.