Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEGUSSIT Bankstein 150x25x15 mm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FRIATECF901-41101-0
Hersteller:
     FRIATEC
Herst.-Nr.:
     F901-41101-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumoxid Abziehstein
Aluminiumoxid Schleifstein
Degussit-Stein
degussit stein
DEGUSSIT Bankstein Form 9010

Anwendung
Für alle Schleif-, Entgrat- und Feinschleifarbeiten, zum Nachschärfen von Werkzeugen aller Art sowie zur Bearbeitung harter oder stark schmirgelnder Werkstoffe wie Quarz, Glas oder Keramik.
• Mischkristall mit Hauptbestandteil Aluminiumoxid, bindemittelfrei
• typisch rote Färbung durch Zusätze von Chromoxid

Ausführung
• hoher Widerstand gegen Abnutzung und Formveränderung durch hohe Härte der Kristalle
• erzielt eine ausgezeichnete Oberflächengüte und Formgenauigkeit bei Präzisionsarbeiten

Hinweis
Bearbeitung trocken oder nass möglich

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
1
Dicke:
15 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
4
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Länge:
150 mm
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
1
Breite:
25 mm
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Fein
Geeignet für Werkstoff HSS:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
1
Typbezeichnung:
DEGUSSIT
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
1
ISO:
525
Bindung:
Bindemittelfrei
Länge x Breite x Dicke:
150 x 25 x 15 mm
Länge x Breite:
150 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehsteine, DEGUSSIT Abziehsteine, Feinschleifwerkzeuge, DEGUSSIT, Schleifmittel, DEGUSSIT, Feinschleifwerkzeuge, FRIATEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.